text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Numéro d'article 8G626791
Longueur de lame (mm)
Poids 100
Longueur totale (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Poids 100
Longueur totale (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Diamètre de lame (mm) 6
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G626791
EAN 4060833012522
UBB 500694996504
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301252
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.