text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Numéro d'article 7I074609
Poids 125
Longueur totale (mm) 210
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Diamètre de lame (mm) 7
Capuchon rotatif Non
Emballé par 1

Spécifications

Poids 125
Longueur totale (mm) 210
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Diamètre de lame (mm) 7
Capuchon rotatif Non
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 125
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I074609
EAN 4060833012683
UBB 500694998179
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301268
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.