text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 3P385174
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 80
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 160
Largeur de clé côté ouvert (mm) 10
Poids 80
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 10
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 21.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.1
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.7
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P385174
EAN 4060833008761
UBB 500694955591
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300876
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.