text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 1V571519
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 165
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 215
Largeur de clé côté ouvert (mm) 16
Poids 165
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 16
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 35.7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 31.8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.9
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 171
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V571519
EAN 4060833008594
UBB 500694952523
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300859
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.