text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique 3X1,5 25 METER B/FR


Numéro d'article 0T715967
Section nominale du conducteur 1.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (m) 25
Couleur de la gaine Rouge
Matériau de la gaine Autre
Nombre de conducteurs 3
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Section nominale du conducteur 1.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (m) 25
Couleur de la gaine Rouge
Matériau de la gaine Autre
Nombre de conducteurs 3
Conduit spiralé Non
Résistance aux températures (°C) -35 - 35
Diamètre extérieur approximatif 5
Avec interrupteur pour câble souple Non
Avec conducteur de protection Oui
Système de connecteur orienté système Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Oui
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 268
Code Douanier
Type Extension Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T715967
EAN 4007123633258
UBB 500512705491
UNSPSC 39121440
N° Article du fabricant 1169844
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.