text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 21 L 70 MM


Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 70
Longueur (m) 102
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 38
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 70
Longueur (m) 102
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 38
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3540
Code Douanier
Model K 37 70
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2345.700.001
EAN 4010886632871
UBB 203120527478
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6328720

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.