text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 20 5,5 MM


Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 3
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier
Model K 20 5,5
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2209.055.001
EAN 4010886619803
UBB 240122718549
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6198090

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.