text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Gedore Douilles K 19 9/16


Numéro d'article
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 7
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 7
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 92
Code Douanier
Model K 19 9/16AF
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2315.142.001
EAN 4010886616307
UBB 240120472883
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6163030

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.