text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 22 MM


Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 22
Longueur (m) 30
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 11
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 22
Longueur (m) 30
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 11
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier
Model K 30 22
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2226.220.001
EAN 4010886625286
UBB 240122724729
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6252800

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.