text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Numéro d'article 2U669558
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 62
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 155
Largeur de clé côté ouvert (mm) 12
Poids 62
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 12
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 26.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 19
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 5.5
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U669558
EAN 4060833009683
UBB 500694968131
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300968
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.