text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques D 3/4 BOX

Numéro d'article 1G232386
Électronique Non
Poids 7700
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 155
Largeur de tête (mm) 45

Spécifications

Électronique Non
Poids 7700
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 155
Largeur de tête (mm) 45
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35
Certifié VDE Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G232386
EAN 4002805856321
UBB 500642464605
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7692070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.