text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 721/30 Quick 1/2 po. 60-300 Nm STAHLWILLE


Numéro d'article 0A204569
Longueur totale (mm) 553
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60 - 300
Largeur de tête (mm) 44
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 553
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60 - 300
Largeur de tête (mm) 44
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1646
Code Douanier
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A204569
EAN 4018754268948
UBB 500654025427
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50204030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.