text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 721NF/80 3/4 po. 160-800 Nm STAHLWILLE


Numéro d'article G0601.200.080
Électronique Non
Poids 7222
Longueur totale (mm) 1051
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Largeur de tête (mm) 76
Dimension de raccordement (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 7222
Longueur totale (mm) 1051
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Largeur de tête (mm) 76
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 20
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Hauteur de tête (mm) 50
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6300
Code Douanier
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50200081
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.