text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.04/SEB-08 Jeu d'extracteurs universels avec 2 bras dans une mallette en plastique 9 pièces

Spécifications

Nombre total d'outils 2
Marque Gedore
Code Douanier
Model 1101-1.04/SEB-08

La description

Pour desserrer les raccords grippés sur les arbres ou dans les boîtiers, Kit universel comprenant Extracteur à 2 bras, rallonges, longueurs de jambes, pieds crochetés pour traction intérieure et extérieure, Pour traction/extraction en alternance, Grâce à des portées de serrage possibles en continu jusqu'à 130 mm / profondeurs de serrage 10,0 100, 200, 250, 350 mm, Travail variable, rapide et sûr grâce au mécanisme de serrage rapide, frein de jambe, jambe pour les espaces restreints, Broche sans entretien, pointe de broche remplaçable, Longue durée de vie et réserves de sécurité élevées, car la barre transversale, les crochets et les rallonges sont forgés à chaud dans la matrice, Les pieds à crochets forgés sont particulièrement adaptés aux endroits difficiles d'accès, 8 extracteurs différents peuvent être combinés, Avec insert Check-Tool pour un contrôle rapide de l'intégralité de l'outil, Fabriqué en Allemagne

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C353141
EAN 4010886954676
UBB 500704951762
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3106756
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.