text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/2 Extracteur externe à 3 branches 160 mm de largeur de mâchoire 140 mm de profondeur de mâchoire


Numéro d'article 5F537221
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 215
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 140
Largeur du pied de crochet (mm) 21
Profondeur du pied de crochet (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 215
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 140
Largeur du pied de crochet (mm) 21
Profondeur du pied de crochet (mm) 20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2700
Code Douanier
Model 1.19/2

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F537221
EAN 4036976111095
UBB 500642678626
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1465015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.