text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Pointeau automatique longueur 125 mm coupe transversale de la tige 14 mm RENNSTEIG


Numéro d'article 1H699358
Diamètre d'arbre (mm) 14
Longueur (m) 125
Matériau Autre
Avec protection des mains Oui
Fonctionnement automatique Oui
Force d'impact (N) 60 - 130
Marque Rennsteig
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 14
Longueur (m) 125
Matériau Autre
Avec protection des mains Oui
Fonctionnement automatique Oui
Force d'impact (N) 60 - 130
Marque Rennsteig
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier
Type Automatic Centre Punch with 2-Component Hand Guard

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H699358
EAN 4049002096921
UBB 500581038261
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 430 230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.