text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

GEDO ELECTRONIC SCREWDRIVER T9


Numéro d'article 9D690040
Poids 19
Longueur totale (mm) 155
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Diamètre de lame (mm) 3
Capuchon rotatif Oui
Emballé par 1

Spécifications

Poids 19
Longueur totale (mm) 155
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Diamètre de lame (mm) 3
Capuchon rotatif Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D690040
EAN 4010886857748
UBB 500642570872
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1845160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.