text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Numéro d'article 9D169576
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 77
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 165
Largeur de clé côté ouvert (mm) 13
Poids 77
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 28.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 20.3
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 8.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 5.5
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D169576
EAN 4060833009690
UBB 500694968396
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300969
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.