text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER SX Plus 8X65 PLUG


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Couleur Gris
Modèle Cheville expansible
Avec vis Non
Longueur (m) 65
Matériau Plastique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 65 mm
Couleur Gris
Modèle Cheville expansible
Avec vis Non
Longueur (m) 65
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 75
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Couleur Gris
Matière Plastique
Tapez non. SX
Poids par pièce (g) 3.06
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63125.080.002
EAN 4048962480887
UBB 500728155465
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 568108

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.