text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m 20x220 bte-de 10 pces


Numéro d'article
Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 220
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 25
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 220
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 25
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Matière Acier
Poids par pièce (g) 5098
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63008.200.220
EAN 4048962115284
UBB 500729261031
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 512251

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.