text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m 12x180 bte-de 10 pces


Numéro d'article
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 180
Matériau Acier
Matériau Acier
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 180
Matériau Acier
Matériau Acier
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Matière Acier
Poids par pièce (g) 1534.2
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63008.120.180
EAN 4048962115253
UBB 500729260876
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 512248

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.