text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

fischer Pipe clamp FRS 3/4


The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Numéro d'article
Couleur Gris
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 60.2
Code Douanier

La description

The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Numéros d'articles

Numéro d'article 64102.019.000
EAN 4048962427530
UBB 500720483956
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 560578

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.