text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague d'arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN ≈705-A Acier de décolletage Electro zingué avec ISO 4029 12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 25.2
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Code Douanier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 12 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 25.2
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Code Douanier

Dimensions

b (js14) 12
d1 12
d2 (h13) 22
d3 6
D (mm) 12

Normes

DIN ≈705-A

Numéros d'articles

Numéro d'article 37820.120.001
EAN 8715492771742
UBB 950356738886
UNSPSC 31161807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.