text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague d'arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN ≈705-A Acier de décolletage avec ISO 4029 6


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 5.48
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Code Douanier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 5.48
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Code Douanier

Dimensions

b (js14) 8
d1 6
d2 (h13) 12
d3 4
D (mm) 6

Normes

DIN ≈705-A

Numéros d'articles

Numéro d'article 37810.060.001
EAN 8715492770875
UBB 950356012779
UNSPSC 31161807
Numéro de stock OTAN 3040-12-194-8221

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.