text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER FHY M10 R


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 65
Longueur (m) 52
Diamètre d'alésage (mm) 16
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 65
Longueur (m) 52
Diamètre d'alésage (mm) 16
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Ininflammable Oui
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FHY R
Poids par pièce (g) 6.51
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63433.100.002
EAN 4048962469806
UBB 500728058107
UNSPSC 31161619
N° Article du fabricant 566673

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.