text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fca 21d - 450


Numéro d'article
Longueur (m) 450
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 450
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1560
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63046.021.450
EAN 4048962253023
UBB 500729270289
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 536979

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.