text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Goujon d'ancrage ThruMaxx Acier inoxydable (Inox) A4 ETA-7 10X90


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 58
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 90 mm
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 58
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • do = Diamètre nominal du foret
    • s = Largeur de clé
    • ring ø = Diamètre de rondelle
    • df = Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
    • h1 = Profondeur de perçage recommandée
    • h(nom) = Profondeur de perçage minimale
    • hef = Profondeur d’anchrage effective
    • Scr,N = Distance entre axes caractéristiques
    • Ccr,N = Distance à un bord libre caractéristique
    • tfix(max) = Longueur effective
    • Tinst = Couple de serrage en Nm
    • Nrec = Charge recommandée en kN
    • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.ETA-7
Code Douanier

Dimensions

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 90
Nrec 6.35
Anneau ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 10
Tinst 35

Numéros d'articles

Numéro d'article 30553.100.090
EAN 8715494323437
UBB 500577357352
UNSPSC 31162101

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.