text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 6x300 tx30


Numéro d'article
Longueur (m) 300
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Non
Adapté à un tube en acier inoxydable Non
Adapté à un tube en aluminium Non
Adapté à un tube en plastique Non
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (m) 300
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Non
Adapté à un tube en acier inoxydable Non
Adapté à un tube en aluminium Non
Adapté à un tube en plastique Non
Convient pour tuyau serpentin Non
Convient pour tuyau avec une paroi mince Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6660
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63004.060.300
EAN 7610757106646
UBB 500729259076
UNSPSC 31161500
N° Article du fabricant 513200

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.