text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ampoule superbond rsb 20 e/24 -5/bte


Numéro d'article
Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 25
Profondeur de trou de foret (mm) 210
Adapté aux tubes en fonte Oui
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 210
Adapté à un tube en acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 25
Profondeur de trou de foret (mm) 210
Adapté aux tubes en fonte Oui
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 210
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 856
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63475.200.001
EAN 4048962153873
UBB 500729349257
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 518828

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.