text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Fischer ampoule superbond rsb 20 -10/bte


Numéro d'article
Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 25
Profondeur de trou de foret (mm) 170
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 170
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1383
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 25
Profondeur de trou de foret (mm) 170
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 170
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1383
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63234.200.001
EAN 4048962153866
UBB 500729316819
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 518827

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.