text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Fischer ampoule superbond rsb 12 mini-10/bte


Numéro d'article
Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur de trou de foret (mm) 75
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 75
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 204
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur de trou de foret (mm) 75
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 75
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 204
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63474.120.001
EAN 4048962153811
UBB 500729348911
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 518822

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.