text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à chantourner D16L longueur 240 mm à gauche acier max. 1,2 mm acier ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Right cut model available as well

Numéro d'article 0X303514
Longueur de lame (mm) 40
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 40
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Erdi
Code Douanier

La description

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Right cut model available as well

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X303514
UBB 500719111550
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D16L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.