text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Foret & extracteur pour extraction de goujons 120MM


Numéro d'article 6Z729711
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8.7
Longueur (mm) 120
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre du foret (mm) 8.7
Diamètre d'arbre (mm) 8.7
Longueur (mm) 120
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Forme de la tige Cylindrique
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Facom
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z729711
EAN 3148512106807
UBB 500637619643
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 885.F5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.