text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Clé mixte SW 13 mm longueur 170 mm forme A acier CV


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté de 15°, position de la fourche avec angle de 15° DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article 1O851691
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 70
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 170
Largeur de clé côté ouvert (mm) 13
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier

La description

Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté de 15°, position de la fourche avec angle de 15° DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O851691
EAN 4015448968542
UBB 500751369322
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 2000823513
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.