text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clé à molette grande ouverture à écrou central ERGO™ avec manche en caoutchouc et finition phosphatée


Numéro d'article K0003.000.205
Longueur (m) 218
Largeur de clé max. (mm) 38
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 348.2
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 218
Largeur de clé max. (mm) 38
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 348.2
Code Douanier
Type Adjustable Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 9031
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.