text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Brennenstuhl Universal LED Flashlight 200lm 6500K Micro AAA LR03 Battery


Numéro d'article 0U146392
Classe de protection III
Largeur 69
Avec cordon de raccordement et prise Non
Type de tension CC
Avec commutateur Oui
Avec prise CEE Non
Longueur (m) 34
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection III
Largeur 69
Avec cordon de raccordement et prise Non
Type de tension CC
Avec commutateur Oui
Avec prise CEE Non
Longueur (m) 34
Hauteur/profondeur (mm) 100
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 4.5 - 4.5
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 2
Température de couleur (K) ['6500', '6500']
Flux lumineux efficace (lm) 200
Couleur de la lumière Blanc
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 0.148
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U146392
EAN 4007123641628
UBB 500682782536
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1175420010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.