text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Porte-embout 1/4 po. F 6,3 1/4 po. C 6,3 aimant longueur 60 mm


Avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent Entraînement : Six pans 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3 Empreinte : six pans mâles 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Numéro d'article 6J661534
Longueur (m) 60
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 60
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier

La description

Avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent Entraînement : Six pans 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3 Empreinte : six pans mâles 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J661534
EAN 4015448973119
UBB 500751411223
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 2000829592
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.