text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Pince à becs plats longueur totale 140 mm tête polie noire atramentée gaines mul


Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 28.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.5mm

Numéro d'article K1020.200.140
Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Type Flat Nose Pliers

La description

Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 28.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 20 02 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.