text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips extérieurs A 21 pour D. d’arbre 19-60 mm longueur 165 mm KNI


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de larbre : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : 1.8mm

Numéro d'article K1054.210.021
Modèle À angle droit
Longueur (m) 165
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Longueur (m) 165
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 181
Code Douanier
Type Precision External Circlip Pliers

La description

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de larbre : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : 1.8mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1054.210.021
EAN 4003773048831
UBB 500501358591
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 21 A21
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.