text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tecwerk Assortiment d'embouts 57 pièces fente/PH/PZD/TX/TX-BO/6 pans


Équipé d’embouts durs tenaces avec système de codage par couleur et porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) Contenu : 1 porte-embout (de 65 mm) Embouts pour vis à tête fendue (verts) 2 pièces dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm* 1 pièce 6 mm ** Embouts pour vis cruciformes (PH) (rouges) 3 pièces dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 1 pièce dans chacune des tailles 2 / 3** Embouts pour vis cruciformes (PZD) (bleus) 3 pièces dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 1 pièce dans chacune des tailles 1 / 2** Embouts pour vis à profilé TORX® femelle (orange) 1 pièce dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* Embouts pour vis à profilé TORX® femelle avec goujon de sécurité aussi (roses) 2 pièces dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 1 pièce dans chacune des tailles T 20 / 25** Embouts pour vis à profilé à six pans creux (jaunes) 1 pièce dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm* 1 adaptateur de carré intérieur 6,3 mm (1/4 pouce) à six pans creux 6,3 mm(1/4 pouce) pour l’entraînement d’embouts avec un cliquet * 25 mm de long ** 75 mm de long

Numéro d'article 4A986402
Nombre de bits PH 11
Nombre de bits PZ 11
Nombre de bits Torx 23
Nombre de bits fente 7
Nombre de bits total 55
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de bits PH 11
Nombre de bits PZ 11
Nombre de bits Torx 23
Nombre de bits fente 7
Nombre de bits total 55
Nombre de bits internes hexagonaux 3
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier

La description

Équipé d’embouts durs tenaces avec système de codage par couleur et porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) Contenu : 1 porte-embout (de 65 mm) Embouts pour vis à tête fendue (verts) 2 pièces dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm* 1 pièce 6 mm ** Embouts pour vis cruciformes (PH) (rouges) 3 pièces dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 1 pièce dans chacune des tailles 2 / 3** Embouts pour vis cruciformes (PZD) (bleus) 3 pièces dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 1 pièce dans chacune des tailles 1 / 2** Embouts pour vis à profilé TORX® femelle (orange) 1 pièce dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* Embouts pour vis à profilé TORX® femelle avec goujon de sécurité aussi (roses) 2 pièces dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 1 pièce dans chacune des tailles T 20 / 25** Embouts pour vis à profilé à six pans creux (jaunes) 1 pièce dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm* 1 adaptateur de carré intérieur 6,3 mm (1/4 pouce) à six pans creux 6,3 mm(1/4 pouce) pour l’entraînement d’embouts avec un cliquet * 25 mm de long ** 75 mm de long

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A986402
EAN 4015448973249
UBB 500751412478
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 2000829702
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.