text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 25 V 8 8 MM


Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 32
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de tête (mm) 15
Avec broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 32
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de tête (mm) 15
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 11
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 110
Code Douanier
Type Offset Socket Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article G2451.080.001
EAN 4010886619476
UBB 203232941062
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 6194770

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.