text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Plaque de précision en acier inoxydable A2


Položka č.
Diamètre externe (mm) 100
Diamètre intérieur (mm) 100
Épaisseur (mm) 0.1
Matériau Acier inoxydable
Marque Fabory approved vendor
Matière technique 1.4301
Poids par pièce (g) 4
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diamètre externe (mm) 100
Diamètre intérieur (mm) 100
Épaisseur (mm) 0.1
Matériau Acier inoxydable
Marque Fabory approved vendor
Matière technique 1.4301
Poids par pièce (g) 4
Info Shims or precision filling plates are U-shaped individual sheets made of stainless steel. They are mainly used to fill vertical gaps for moters, pumps, turbines, and generators in mechanical and plant engineering, as well as in maintenance. They are used especially in applications with high physical stresses.
Code Douanier

Rozmery

A 100
A1 66
B 100
C 32

Čísla materiálu

Položka č. 83315.100.010
EAN 8712423151154
UBB 500732768394
UNSPSC 27111826

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.