text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8

Numéro d'article U0715.158.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 11

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Fabory
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0715.158.001
UBB 240203291168
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.