text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret court G314 HSS Blanc 4.00mm-20.00mm


Numéro d'article 1J903127
Diamètre d'arbre (mm) 8
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 20
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 9
Finition en métal dur Oui
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 20
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 9
Finition en métal dur Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 67
Code Douanier
Type Conical Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J903127
EAN 7320760149461
UBB 500629646430
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant G314420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.