text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale LK L350/300xl200xH150mm PS rouge LA-KA-PE


Numéro d'article 9X751864
Couleur Rouge
Matériau Autre
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 22
Largeur interne (mm) 188
Hauteur interne (mm) 138
Largeur externe (mm) 200
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Rouge
Matériau Autre
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 22
Largeur interne (mm) 188
Hauteur interne (mm) 138
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 350
Profondeur intérieure (mm) 288
Marque La-ka-pe
Poids par pièce (g) 460
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X751864
EAN 4031022004116
UBB 500584081425
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant LK2 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.