text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord rapide DN 7,2, manchon laiton diamètre du tuyau LW 13 EWO


Numéro d'article 0D218545
Matériau Laiton
Adapté à un vide Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm) 13
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Avec soupape Non
Purge automatique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Laiton
Adapté à un vide Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm) 13
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Avec soupape Non
Purge automatique Non
Exécution comme raccord de cloison Non
Marque Ewo
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D218545
EAN 4030875004731
UBB 500573629440
UNSPSC 40141720
N° Article du fabricant 308.025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.