text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles D. nominal 20 mm L. de garniture 75 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT

Numéro d'article 1P432600
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 130
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 75
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 130
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 75
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 5
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P432600
EAN 4015448717119
UBB 500581162996
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866569
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.