text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle de structure à tête plate, ouvert Stainless steel A2 / Stainless steel 3,2X11,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Stainless steel A2 / Stainless steel
Poids par pièce (g) 1.65
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.2 mm
Longueur 11 mm
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Stainless steel A2 / Stainless steel
Poids par pièce (g) 1.65
Info
  • Les rivets aveugles de structure offrent des tenues à la traction et au cisaillement élevées, combinée à une bonne capacité de remplissage de trou, qui compense les trous surdimensionnés, oblongs ou désalignés.
  • Ces rivets sont résistant aux vibrations et ont une retenue permanente de la tête de mandrin qui évite le cliquetis après sertissage.
  • Une large contre-tête en partie aveugle offre une bonne répartition de l'effort de serrage.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 3.2
Foret ø 3.3
Epaisseur de serrage (min. - max.) 5.00 - 7.00
k (max.) 1.2
L (mm) 11.5
ø dk (max.) 6.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 34330.032.011
EAN 8715494189422
UBB 500619843450
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.