text.skipToContent text.skipToNavigation

Ejecteur Acier Oxyde noir 6MM


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
D1_MM 6
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 3.6
Info Matière: Acier de décolletage.Finition: Bruni, doigt d'appui trempé.Remarque: Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Code Douanier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
D1_MM 6
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 3.6
Info Matière: Acier de décolletage.Finition: Bruni, doigt d'appui trempé.Remarque: Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Code Douanier

Dimensions

D1 6
D2 2.95
D3 8
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 22
H 3.5
L1 20
L2 3.2
L3 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 58550.000.006
UBB 500689847936
UNSPSC 31162807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.