text.skipToContent text.skipToNavigation

Ejecteur Acier Oxyde noir 12MM


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
D1_MM 12
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 27.2
Info Matière: Acier de décolletage.Finition: Bruni, doigt d'appui trempé.Remarque: Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Code Douanier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
D1_MM 12
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 27.2
Info Matière: Acier de décolletage.Finition: Bruni, doigt d'appui trempé.Remarque: Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Code Douanier

Dimensions

D1 12
D2 7.95
D3 16
F1 = springiness beginning in N 50
F2 = springiness end in N 130
H 6.5
L1 36
L2 5
L3 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 58550.000.012
UBB 500689848272
UNSPSC 31162807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.